Freze
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Frezare
Freze
7D226163
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
Swiss Tech Freze cilindro-frontale pentru degrosare DIN 844 Long Fin Cobalt HSS Uncoated 25,0MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Descriere
HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters: Series 26, Long - TiCN Coated. Series 26 - Long Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).
Numerele articolelor
Cod Articol
7D226163
EAN
5036140205109
UBB
500650025249
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
SWT1632655A