text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
Burghie
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
Găurire
Burghie
3Z461469
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
Swiss Tech Burghiu punct sudură DIN 338 HSS TiN (Tip) 4,60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Descriere
HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric. Metric Bright body with TiN coating on working part. For drilling in steel, cast steel alloyed and non-alloyed, grey cast iron, graphite and malleable cast iron. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 338.
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z461469
EAN
5036140198180
UBB
500649887311
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
SWT1255046A