Debavuratoare
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
Găurire
Debavuratoare
1O149205
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
Dormer Countersink G125 DIN 373 HSS Blanc 8.00mm x 3.3mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1O149205
Dimensiune
Alte
Lungime totală (mm)
71
Diametrul arborelui (mm)
5
Diametrul găurii
3.3
Material de tăiere
HSS
Lungimea capului (mm)
14
Diametru de ștanțare (mm)
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Dimensiune
Alte
Lungime totală (mm)
71
Diametrul arborelui (mm)
5
Diametrul găurii
3.3
Material de tăiere
HSS
Lungimea capului (mm)
14
Diametru de ștanțare (mm)
8
Număr de lame
3
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Counterbore
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1O149205
EAN
7320760107782
UBB
500629782219
UNSPSC
20102007
Nr. articol producător
G1258.0X3.3