Distanţiere & manşoane
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
Distanţiere & manşoane
14421
14421.040.010
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
Suporți închiși cu filet interior cu auto-fixare mecanică Oțel Zincat M4X7,10X10X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Prezoanele cu hexagon pentru fixare în tablă fără trecere sunt potrivite pentru utilizarea în tablă cu duritate maximă de HRB70.
Pentru tablă cu duritate mai mare se recomandă folosirea de piulițe cu fixarea în tablă.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
B (min.)
4
C
7.1
d-D
M4
Diametru gaură
7.2
L (mm)
10
Distanță minimă față de margine
8
Grosime minimă a tablei recomandată
1.3
S
7.9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
14421.040.010
EAN
8712423025752
UBB
500656715918
UNSPSC
31161816