text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X135 (5.1/4)


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 1 Inch
Lungime 135 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 8
Greutate pe bucată (g) 817
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor 7318153590

Dimensiuni

B 1.625
L (mm) 135
M 25

Standarde

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22538.254.133
EAN 8715494338820
UBB 500578061060
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.