text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oțel Zincat termic 4.6/5 M12X75


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 4.6/5
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 75 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.6/5
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 95.8
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metric
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 20.5
d-D M12
k 8
L (mm) 75
m 10.8
P 1.75
s 18

Standarde

EN 15048

Numerele articolelor

Cod Articol 08440.120.075
EAN 8717077305663
UBB 500650911968
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.