Spring plungers with hexagon socket and ball, strong spring force
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Stifturi indexoare cu arc
Spring plungers with hexagon socket and ball, strong spring force
58518
58518.080.001
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
Stifturi indexoare cu bila si locas hexagonal, presiune ridicata Otel inoxidabil 1.4305 M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Fabory Approved
D1_MM
5
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Fabory Approved
D1_MM
5
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4
Info
Material: Manșon Oțel 1.4305. Bilă Oțel 1.4034. Arc Oțel 1.4310.Variantă: Deschis la culoare.Bilă tratată termic.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D
8
D1
5
F1 = springiness beginning in N
47
F2 = springiness end in N
73
H
1.5
L
18
S
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58518.080.001
UBB
500689801222
UNSPSC
31162807