Spring plungers smooth version
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Stifturi indexoare cu arc
Spring plungers smooth version
58556
58556.000.010
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
Stifturi indexoare cu bila inox Negru Plastic, bila otel inoxidabil 10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Fabory Approved
Culoare
negru
D1_MM
8
Material
Plastic
Greutate pe bucată (g)
3.1
Info
Material: Manșon termoplastic. Arc oțel inox. Bilă oțel inox.Varianta: Manșon negru. Bilă tratată termic, deschisă la culoare.
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Fabory Approved
Culoare
negru
D1_MM
8
Material
Plastic
Greutate pe bucată (g)
3.1
Info
Material: Manșon termoplastic. Arc oțel inox. Bilă oțel inox.Varianta: Manșon negru. Bilă tratată termic, deschisă la culoare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D
10
D1
8
D2
12
F1 = springiness beginning in N
10
F2 = springiness end in N
20
H
2.7
L1
2.5
L
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58556.000.010
UBB
500689851961
UNSPSC
31162807