text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini stripper de sârmă în pachet cartonat 36-26AWG mâner din plastic 100mm


Mini dezizolator de sârmă Dezizolare precisă, ajustare treptată la diametrele conductorului. Cu tăietor de sârmă. Opritor de lungime reglabil de la 4,0 - 15,0 mm. Cu dispozitiv de blocare. pentru conductoare subțiri de cupru Ø 0,12 - 0,4 mm. - Capacități de dezizolare (diametru): Ø 0,12 - 0,4 mm- AWG: 36 - 26

Cod Articol 2R354686
Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (m) 100
Lungimea benzii reglabilă Da
Diametrul gamei de benzi (mm) 0.12 - 0.4
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (m) 100
Lungimea benzii reglabilă Da
Diametrul gamei de benzi (mm) 0.12 - 0.4
Capacul mânerului Acoperire plastic
Marcă Knipex
Codul mărfurilor

Descriere

Mini dezizolator de sârmă Dezizolare precisă, ajustare treptată la diametrele conductorului. Cu tăietor de sârmă. Opritor de lungime reglabil de la 4,0 - 15,0 mm. Cu dispozitiv de blocare. pentru conductoare subțiri de cupru Ø 0,12 - 0,4 mm. - Capacități de dezizolare (diametru): Ø 0,12 - 0,4 mm- AWG: 36 - 26

Numerele articolelor

Cod Articol 2R354686
EAN 4003773071655
UBB 500513344696
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 12 80 040 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.