text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Două ridicătoare cu aspirație dublă


capac de aspirare #O, 120 mmacțiune mecanică cu încuietori de siguranțăplastic ABS specialrezistent la uleiuri și acizicu fante pentru curea în mânercapacitate de transport 60 kg

Cikkszám G1300.011.352
Diametrul capului (mm) 120
Material Plastic
Capacitate maximă de susținere (kg) 60
Diametrul discului de aspirație (mm) 120
Numărul de capete 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diametrul capului (mm) 120
Material Plastic
Capacitate maximă de susținere (kg) 60
Diametrul discului de aspirație (mm) 120
Numărul de capete 2
Cap mobil Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1255
Codul mărfurilor
Type Suction Jack

Leírás

capac de aspirare #O, 120 mmacțiune mecanică cu încuietori de siguranțăplastic ABS specialrezistent la uleiuri și acizicu fante pentru curea în mânercapacitate de transport 60 kg

Cikkszámok

Cikkszám G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Gyártó cikksz 74280001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.