Pomac Automation B.V.
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
Scule electrice cu acumulator
Scule de presare
G0561.001.416
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
Șurubelniță Stahlwille Bit T 20 Hex C 6,3 L.25mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
G0561.001.416
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
20
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
20
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
5
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0561.001.416
EAN
4018754011278
UBB
203122418452
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08130020