text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit șurubelniță T 10 Hex C 6,3 L.25mm


Numéro d'article G0561.001.414
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 25
Dimensiune (TX) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Emballé par 1

Spécifications

Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 25
Dimensiune (TX) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5
Codul mărfurilor 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article G0561.001.414
EAN 4018754011254
UBB 203122418296
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08130010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.