text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set de chei duble cu capăt deschis 12/10PC


Chei cu dimensiuni metrice, dimensiuni inegale ale cheilor într-o cutie roll-upDesign drept, poziția fălcilor 15° și 75°Design inteligent robust, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund de la STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de robust, excepțional de durabilăForjat în picătură, călit și răcit în baie de uleiOțel din aliaj de crom, cromatCadă roll-up robustă cu închidere cu cârlig și buclă din poliesterInserțiile din plasă permit vizibilitatea uneltei introduseProtecție sigură a uneltei cu un necesar minim de spațiu. Logo-ul STAHLWILLE brodat.

Cod Articol
Număr de chei cu capătul deschis 10
Numărul total de scule 10
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 167
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Număr de chei cu capătul deschis 10
Numărul total de scule 10
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 167
Codul mărfurilor
Type Wrench Set

Descriere

Chei cu dimensiuni metrice, dimensiuni inegale ale cheilor într-o cutie roll-upDesign drept, poziția fălcilor 15° și 75°Design inteligent robust, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund de la STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de robust, excepțional de durabilăForjat în picătură, călit și răcit în baie de uleiOțel din aliaj de crom, cromatCadă roll-up robustă cu închidere cu cârlig și buclă din poliesterInserțiile din plasă permit vizibilitatea uneltei introduseProtecție sigură a uneltei cu un necesar minim de spațiu. Logo-ul STAHLWILLE brodat.

Numerele articolelor

Cod Articol G0221.001.815
EAN 4018754080564
UBB 203120260716
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 96400653

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.