Chei cu dimensiuni metrice, dimensiuni inegale ale cheilor într-o cutie roll-upDesign drept, poziția fălcilor 15° și 75°Design inteligent robust, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund de la STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistent, excepțional de durabilForjat prin cădere, călit și răcit în baie de uleiOțel din aliaj de crom, cromatCasetă roll-up robustă cu închidere cu cârlig și buclă din poliester. Inserțiile din plasă permit vizibilitatea sculei introduse. Protecție sigură a sculei cu un necesar minim de spațiu. Logo-ul STAHLWILLE brodat