text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mușcă hexagonală de 56 3/4 inch lățime între flanșe 32 mm lungime 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 36 mm, crom ,placat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 32
Lungime (m) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 32
Lungime (m) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 40
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 545
Codul mărfurilor
Model 56 32
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 36 mm, crom ,placat

Numerele articolelor

Cod Articol G0402.320.001
EAN 4018754008964
UBB 203122382625
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05020032

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.