Tubulare
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
Alte accesorii
G0386.100.001
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
Stahlwille Mușcă 54 X 1/2 inch triplu pătrat M10 lungime 60 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Pentru șuruburi cu sertizare internă XZN®DIN 2324Oțel aliat cu crom, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Bit de mărime (mm)
Arată tot
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
62
Lungime (m)
60
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Bit de mărime (mm)
10
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
62
Lungime (m)
60
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
10
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
94
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Screwdriver Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru șuruburi cu sertizare internă XZN®DIN 2324Oțel aliat cu crom, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0386.100.001
EAN
4018754006434
UBB
203122113848
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
03060010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați