text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mușcă 51 pentru bujii de aprindere 1/2 inch AF 16 mm 16 mm lungime 12 puncte


extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (m) 83
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (m) 83
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 19
Lățimea cheii (inch) 5/8 inch
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 138
Codul mărfurilor
Model 51 16-5/8
Type Socket

Descriere

extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 03020216

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.