text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mușcă 50 1/2 inch lățime 12 puncte pe platane 30 mm lungime 45 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 20.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 172
Codul mărfurilor
Model 50 30
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0365.300.001
EAN 4018754005383
UBB 203122108731
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 03010030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.