text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mușcă 44 KTXB 1/4 inch TX-BO T8 lungime 28 mm


cu orificiu în vârful de acționare (TORX® Tamper Resistant)pentru șuruburi TORX® încastrateOțel aliat cromat, cromat

Cikkszám
Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 28
Dimensiune (TX) 8
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 28
Dimensiune (TX) 8
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor
Type Torx Bit Socket

Leírás

cu orificiu în vârful de acționare (TORX® Tamper Resistant)pentru șuruburi TORX® încastrateOțel aliat cromat, cromat

Cikkszámok

Cikkszám G0328.000.008
EAN 4018754150359
UBB 500500107718
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01351008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.