Tubulare
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
SDS + produse
G0319.060.001
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
Stahlwille Mușcă 44 K lățime hexagonală a mufei de 1/4 inch între flanșe 6 mm lungime 28 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
pentru șuruburi cu cap de socluOțel cromat aliat, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Lungime (m)
28
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiune (mm)
6
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Marcă
Stahlwille
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
28
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiune (mm)
6
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
10
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Inhex Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
pentru șuruburi cu cap de socluOțel cromat aliat, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0319.060.001
EAN
4018754000654
UBB
203122664956
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
01120006