text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Stahlwille Mușcă 40 L hexagonală de 1/4 inch, lățime mare în planșeu 8 mm lungime 50 mm


extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (sarcini de încercare)HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 8
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 24
Codul mărfurilor
Model 40 L 8
Type Socket

Descriere

extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (sarcini de încercare)HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0304.080.001
EAN 4018754000227
UBB 203122099336
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 01020008

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.