text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mușcă 40 L hexagonală de 1/4 inch, lățime lungă între plăcuțe 5 mm lungime 50 mm


extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (sarcini de încercare)HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 4.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 16
Codul mărfurilor
Model 40 L 5
Type Socket

Descriere

extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (sarcini de încercare)HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0304.050.001
EAN 4018754000197
UBB 203122327372
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 01020005

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.