Accesorii
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
G0460.000.559
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
Stahlwille Extension 559 3/4 inch lungime 400 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
400
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
400
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Greutate pe bucată (g)
1274
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Socket Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0460.000.559
EAN
4018754013357
UBB
203122120447
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
15010002
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați