text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Stahlwille Extension 509/3QR


QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță într-o singură unitate!DIN 3123/ISO 3316

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Tijă pătrată 12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 127
Codul mărfurilor
Type Quick Release Socket Extension

Descriere

QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță într-o singură unitate!DIN 3123/ISO 3316

Numerele articolelor

Cod Articol G0466.003.509
EAN 4018754151011
UBB 500500095913
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13011004

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.