text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie pentru articulații flexibile cu capăt dublu 29 6 x 7 mm


Cu dimensiuni metrice, lățimi inegaleCu hexagon pivotantDesign durabil, subțire și ușorRezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistent, excepțional de durabilForjat în picătură, călit și răcit în baie de uleiOțel aliat cu crom, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 180
Dimensiunea cheii mari (mm) 7
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6
Marcă Stahlwille
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 180
Dimensiunea cheii mari (mm) 7
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 53
Codul mărfurilor
Type Joint Wrench

Descriere

Cu dimensiuni metrice, lățimi inegaleCu hexagon pivotantDesign durabil, subțire și ușorRezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistent, excepțional de durabilForjat în picătură, călit și răcit în baie de uleiOțel aliat cu crom, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0281.006.007
EAN 4018754025640
UBB 203120173448
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 43010607

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.