text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Stahlwille Cheie inelară cu două capete OPEN-RING 24 19 x 22 mm 230 mm cu hexagon dublu


lățime metrică pe flanșe cu unghi de 10° cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, antiderapantă forjat, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 230
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 230
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Nu
Model deschis Da
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 202
Codul mărfurilor
Type Ring Spanner

Descriere

lățime metrică pe flanșe cu unghi de 10° cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, antiderapantă forjat, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0275.019.022
EAN 4018754021970
UBB 203120172606
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 41081922

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.