text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Stahlwille Cheie flexi-joint cu două capete 29 10 x 13 mm

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 230
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Marcă Stahlwille

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 230
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 141
Codul mărfurilor
Type Joint Wrench

Descriere

Cu dimensiuni metrice, lățimi inegaleCu hexagon dublu pivotantDesign durabil, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și o aderență bunăExtrem de rezistent, excepțional de durabilForjat în picătură, călit și răcit în baie de uleiOțel aliat cu crom, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0281.010.013
EAN 4018754025688
UBB 203120209671
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 43011013

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.