text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Stahlwille Cheie dublă cu capăt deschis 12 5,5 mm


construcție dreaptă, poziția fălcilor 15° și 75°construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarărezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin forjare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat-aliat, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 78
Dimensiunea cheii mari (mm) 5.5
Cheie de dimensiuni mici (mm) 5.5
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 78
Dimensiunea cheii mari (mm) 5.5
Cheie de dimensiuni mici (mm) 5.5
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 6
Codul mărfurilor
Type Open End Wrench

Descriere

construcție dreaptă, poziția fălcilor 15° și 75°construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarărezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin forjare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat-aliat, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0225.055.001
EAN 4018754018703
UBB 203120229141
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 40065555

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.