text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dublă cu capăt deschis 12 3,2 mm


construcție dreaptă, poziția maxilarului 15° și 75°construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarărezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin forjare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat-aliat, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 70
Dimensiunea cheii mari (mm) 3.2
Cheie de dimensiuni mici (mm) 3.2
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 70
Dimensiunea cheii mari (mm) 3.2
Cheie de dimensiuni mici (mm) 3.2
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5
Codul mărfurilor
Type Open End Wrench

Descriere

construcție dreaptă, poziția maxilarului 15° și 75°construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarărezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin forjare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat-aliat, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0225.032.001
EAN 4018754018673
UBB 203120228648
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 40063232

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.