text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dublă cu capăt deschis 10 11 x 13 mm


Rigiditate excelentă la îndoire și aderență bună datorită profilului dublu în T în zona centralăMaterialul este concentrat numai în punctele încărcate pentru a preveni riscul de rupereExtrem de rezistent și totuși foarte subțire și ușorToleranțele cele mai strânse în fălcile cheii previn blocarea și alunecareaSuprafață mată de calitate superioară, prietenoasă cu pielea, fără colțuri și muchii ascuțiteOțel aliat cromat, placat cu cromPentru DIN 3110 și ISO 10102

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 170
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 11
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 170
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 11
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 55
Codul mărfurilor
Type Open End Wrench

Descriere

Rigiditate excelentă la îndoire și aderență bună datorită profilului dublu în T în zona centralăMaterialul este concentrat numai în punctele încărcate pentru a preveni riscul de rupereExtrem de rezistent și totuși foarte subțire și ușorToleranțele cele mai strânse în fălcile cheii previn blocarea și alunecareaSuprafață mată de calitate superioară, prietenoasă cu pielea, fără colțuri și muchii ascuțiteOțel aliat cromat, placat cu cromPentru DIN 3110 și ISO 10102

Numerele articolelor

Cod Articol G0220.011.013
EAN 4018754017782
UBB 203120188701
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 40031113

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.