Pomac Automation B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0563.001.444
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
Stahlwille 5-star Bit șurubelniță Hex C 6,3 L.26mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele de sex feminin cu un știft de centrare
Descriere completa
Cod Articol
G0563.001.444
Sistem de înșurubare
Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm)
26
Dimensiune (TX)
27
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Sistem de înșurubare
Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm)
26
Dimensiune (TX)
27
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
6
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele de sex feminin cu un știft de centrare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0563.001.444
EAN
4018754153985
UBB
500500106561
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08161027