text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Bit holder Hex drive 5/16 L.32mm


#c, 5/16” hexagon interiorDIN 3126/ISO 1173 D 8acționare hexagonală interioară cu un guler de împingere Mușchiurile sunt ușor de introdus, se blochează în siguranță în poziție și pot fi îndepărtate la fel de ușor

Cod Articol G0473.000.443
Lungime (mm) 32
Dimensiune inserție bit 3/8 inch
Dimensiune inserție mașină Alte
Suport de soclu Da
Marcă Stahlwille
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 32
Dimensiune inserție bit 3/8 inch
Dimensiune inserție mașină Alte
Suport de soclu Da
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 36
Codul mărfurilor
Type Bit Holder

Descriere

#c, 5/16” hexagon interiorDIN 3126/ISO 1173 D 8acționare hexagonală interioară cu un guler de împingere Mușchiurile sunt ușor de introdus, se blochează în siguranță în poziție și pot fi îndepărtate la fel de ușor

Numerele articolelor

Cod Articol G0473.000.443
EAN 4018754103867
UBB 203122355167
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 12180030
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.