text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit cu clichet instrument de inserție Hex 5/16” Suporturi pentru scule9 x 12


reversibilcu hexagon interior, 1/4„ sau 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 sau D8pentru acceptarea directă a biților 1/4„ sau 5/16” cu hexagon exterior C 6.3 (dimensiunea 4: 22 dinți, dimensiunea 5: 30 dinți)hexagon interior cu guler de împingere biții elastici sunt ușor de introdus, se blochează în siguranță în poziție și pot fi îndepărtați la fel de ușor, chiar și biții hexagonali cu o canelură largă (Tip E, DIN 3126/ISO 1173)

Cod Articol G0670.725.051
Design Montare cu clichet
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 127
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Design Montare cu clichet
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 127
Codul mărfurilor
Type Bit Ratchet

Descriere

reversibilcu hexagon interior, 1/4„ sau 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 sau D8pentru acceptarea directă a biților 1/4„ sau 5/16” cu hexagon exterior C 6.3 (dimensiunea 4: 22 dinți, dimensiunea 5: 30 dinți)hexagon interior cu guler de împingere biții elastici sunt ușor de introdus, se blochează în siguranță în poziție și pot fi îndepărtați la fel de ușor, chiar și biții hexagonali cu o canelură largă (Tip E, DIN 3126/ISO 1173)

Numerele articolelor

Cod Articol G0670.725.051
EAN 4018754154715
UBB 500500098982
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 58255005
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.