text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Stahlwille 7161-2 Încuietoare de siguranță cu eliberare rapidă pentru cheia dinamometrică 730N/10 730D/10 #2 Lungime 27mm


împiedică schimbarea uneltelor de inserțiesistemul este blocat în poziție pe capul cheii dinamometrice prin intermediul unui șurub de siguranțădupă montarea sistemului de protecție, este posibilă atașarea unei unelte de inserție, dar nu și îndepărtarea acesteia, deoarece butonul de deblocare QuickRelease în sine este blocatdupă îndepărtarea șurubului de siguranță, cheia dinamometrică redevine o unealtă standard versatilășurubul de siguranță poate fi montat și demontat folosind o șurubelniță TORX® cu un orificiu central în vârf (nr. 4656, dimensiune T20, cod 46 56 30 20) sau o șurubelniță cu inserție cu un orificiu central în vârf (nr. 1442, dimensiune T20, cod 08 16 00 20)

Cod Articol G0698.071.612
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5
Codul mărfurilor
Model 7161-2
Type 7161-2 QR-VERSCHLUSS 9X12

Descriere

împiedică schimbarea uneltelor de inserțiesistemul este blocat în poziție pe capul cheii dinamometrice prin intermediul unui șurub de siguranțădupă montarea sistemului de protecție, este posibilă atașarea unei unelte de inserție, dar nu și îndepărtarea acesteia, deoarece butonul de deblocare QuickRelease în sine este blocatdupă îndepărtarea șurubului de siguranță, cheia dinamometrică redevine o unealtă standard versatilășurubul de siguranță poate fi montat și demontat folosind o șurubelniță TORX® cu un orificiu central în vârf (nr. 4656, dimensiune T20, cod 46 56 30 20) sau o șurubelniță cu inserție cu un orificiu central în vârf (nr. 1442, dimensiune T20, cod 08 16 00 20)

Numerele articolelor

Cod Articol G0698.071.612
EAN 4018754230068
UBB 500623936522
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 54100071
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.