Tools
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
Ferăstraie
Lame ferăstrău multiscule
G0830.080.175
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
Stahlwille 3K DRALL® șurubelniță pentru șuruburi cu fantă 1,6mm x 8,0mm L.175mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
DIN 5265, ISO 2380Oțel aliat cu crom, crom mat3K DRALL® vârfuri de mâner negre
Descriere completa
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Izolat
Da
Lungimea lamei (mm)
175
Lățimea lamei (mm)
8
Grosimea lamei (mm)
1.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
288
Izolat
Da
Lungimea lamei (mm)
175
Lățimea lamei (mm)
8
Grosimea lamei (mm)
1.6
Design de prindere
Alte
Lamă bombată
Nu
Material lamă
Alte
Lamă de protecție a suprafeței
Cromat
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
118
Codul mărfurilor
Vedere
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DIN 5265, ISO 2380Oțel aliat cu crom, crom mat3K DRALL® vârfuri de mâner negre
Numerele articolelor
Cod Articol
G0830.080.175
EAN
4018754123032
UBB
203124997321
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
48201080
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați