text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Stahlwille 3K DRALL® șurubelniță pentru șuruburi cu fantă 1,6mm x 10,0mm L.200mm


DIN 5265, ISO 2380Oțel aliat cu crom, crom mat3K DRALL® vârfuri de mâner negre

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Izolat Da
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 10
Grosimea lamei (mm) 1.6
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 312
Izolat Da
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 10
Grosimea lamei (mm) 1.6
Design de prindere Alte
Lamă bombată Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Cromat
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 158
Codul mărfurilor
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descriere

DIN 5265, ISO 2380Oțel aliat cu crom, crom mat3K DRALL® vârfuri de mâner negre

Numerele articolelor

Cod Articol G0830.100.200
EAN 4018754123049
UBB 203124997404
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 48201100

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.