text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 55 3/4 inch lățime hexagonală peste platane 38 mm lungime 64 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 38 mm, crom ,placat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 38
Lungime (m) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 38
Lungime (m) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 30
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 437
Codul mărfurilor
Model 55 38
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 38 mm, crom ,placat

Numerele articolelor

Cod Articol G0401.380.001
EAN 4018754008834
UBB 203122119134
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05010038

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.