text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 55 3/4 inch lățime hexagonală între flanșe 30 mm lungime 58 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 38 mm, crom ,placat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 58
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 58
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 21
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 313
Codul mărfurilor
Model 55 30
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 38 mm, crom ,placat

Numerele articolelor

Cod Articol G0401.300.001
EAN 4018754008773
UBB 203122120108
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05010030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.