text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Stahlwille Șurub bit 52 1/2 inch lățime hexagonală prin platane 30 mm lungime 45 mm


Cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileNumeroase locașuri sunt inutilizabile deoarece grosimea peretelui lor face imposibil lucrul în locuri strâmte. Ștuțurile STAHLWILLE sunt foarte subțiri și totuși extrem de durabile!

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 20.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 182
Codul mărfurilor
Model 52 30
Type Socket

Descriere

Cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileNumeroase locașuri sunt inutilizabile deoarece grosimea peretelui lor face imposibil lucrul în locuri strâmte. Ștuțurile STAHLWILLE sunt foarte subțiri și totuși extrem de durabile!

Numerele articolelor

Cod Articol G0366.300.001
EAN 4018754006021
UBB 203122112287
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 03030030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.