text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 52 1/2 inch lățime hexagonală prin platane 21 mm lungime 42 mm


Cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileNumeroase locașuri sunt inutilizabile deoarece grosimea peretelui lor face imposibil lucrul în locuri strâmte. Ștuțurile STAHLWILLE sunt foarte subțiri și totuși extrem de durabile!

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (m) 42
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (m) 42
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 16
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 110
Codul mărfurilor
Model 52 21
Type Socket

Descriere

Cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileNumeroase locașuri sunt inutilizabile deoarece grosimea peretelui lor face imposibil lucrul în locuri strâmte. Ștuțurile STAHLWILLE sunt foarte subțiri și totuși extrem de durabile!

Numerele articolelor

Cod Articol G0366.210.001
EAN 4018754005932
UBB 203122111453
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 03030021

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.