text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 52 1/2 inch lățime hexagonală peste platane 23 mm lungime 42 mm


Cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileNumeroase locașuri sunt inutilizabile deoarece grosimea peretelui lor face imposibil lucrul în locuri strâmte. Ștuțurile STAHLWILLE sunt foarte subțiri și totuși extrem de durabile!

Numero articolo
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 23
Lungime (m) 42
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Confezionato per 1

Specifiche

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 23
Lungime (m) 42
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 18
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 119
Codul mărfurilor
Model 52 23
Type Socket

Descrizione

Cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileNumeroase locașuri sunt inutilizabile deoarece grosimea peretelui lor face imposibil lucrul în locuri strâmte. Ștuțurile STAHLWILLE sunt foarte subțiri și totuși extrem de durabile!

Numeri di articolo

Numero articolo G0366.230.001
EAN 4018754005956
UBB 203122111602
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03030023

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.