text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 50 1/2 inch 12-punct lățime peste platane 11 mm lungime 38 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat

Numéro d'article
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (m) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Emballé par 1

Spécifications

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (m) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 9.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 58
Codul mărfurilor
Model 50 11
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat

Numéros d'articles

Numéro d'article G0365.110.001
EAN 4018754005192
UBB 203122106834
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03010011

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.