text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 50 1/2 inch 12-punct de lățime peste platane 23 mm lungime 42 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 23
Lungime (m) 42
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 23
Lungime (m) 42
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 18
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 116
Codul mărfurilor
Model 50 23
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0365.230.001
EAN 4018754005314
UBB 203122108087
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 03010023

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.