Tubulare
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
SDS + produse
G0365.090.001
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
Stahlwille Șurub bit 50 1/2 inch 12-point lățime peste flats 9 mm lungime 38 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
9
Lungime (m)
38
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
9
Lungime (m)
38
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
9
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
55
Codul mărfurilor
Vedere
Model
50 9
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0365.090.001
EAN
4018754005178
UBB
203122357148
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
03010009
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați