Tubulare
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
Produse SDS MAX
G0365.310.001
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
Stahlwille Șurub bit 50 1/2 inch 12-point lățime peste flats 31 mm lungime 47 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
31
Lungime (m)
47
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
31
Lungime (m)
47
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
22
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
217
Codul mărfurilor
Vedere
Model
50 31
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Oțel de înaltă performanță MHPQ®, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0365.310.001
EAN
4018754149209
UBB
500500094437
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
03010031