Tubulare
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Rulete
Rulete
G0330.160.001
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
Stahlwille Șurub bit 45 3/8 inch 12-punct lățime peste platane 16 mm lungime 31 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
16
Lungime (m)
31
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
16
Lungime (m)
31
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
13.5
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
33
Codul mărfurilor
Vedere
Model
45 16
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0330.160.001
EAN
4018754001996
UBB
203122333628
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
02010016
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați