text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 45 3/8 inch 12-punct de lățime peste flats 8 mm lungime 25 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 7
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 19
Codul mărfurilor
Model 45 8
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0330.080.001
EAN 4018754001910
UBB 203122103294
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 02010008

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.