text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 45 3/8 inch 12-point lățime peste platane 7 mm lungime 24 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime (m) 24
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime (m) 24
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 6
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 19
Codul mărfurilor
Model 45 7
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0330.070.001
EAN 4018754001903
UBB 203122333479
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 02010007

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.