text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 45 3/8 inch 12-point lățime peste platane 21 mm lungime 34 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (m) 34
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (m) 34
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 15.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 55
Codul mărfurilor
Model 45 21
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0330.210.001
EAN 4018754002047
UBB 203122333966
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 02010021

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.