text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 40 1/4 inch lățime hexagonală între flanșe 4.5 mm lungime 23 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (sarcini de încercare)HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (m) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (m) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 4
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 9
Codul mărfurilor
Model 40 4,5
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (sarcini de încercare)HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0301.045.001
EAN 4018754000135
UBB 203122326796
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 01010045

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.